Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FAEDO 3 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FAEDO 3 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED
EGLO FAEDO 3 Wandbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60999317
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     33158
EAN/GTIN:
     9002759331580
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Ob an lauen Sommertagen oder wenn die Tage im Herbst wieder kürzer werden: Mit unserem Außenleuchten Sortiment finden Sie für jede Stimmung die passende Leuchte.

Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Außenleuchten reicht von klassischen, über traditionelle bis hin zu modernen und extravaganten Leuchten.

Finden Sie Ihren Favoriten für die passende Atmosphäre und verleihen Sie Ihrem Außenbereich Ihren Wohlfühleffekt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
574 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Entdeckungswinkel
120 °
Distanzerfassung
12 m
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
5000 K
Lichtleistung
2750 lm
Energie sparend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.