| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-60993712 Herst.-Nr.: 24955 EAN/GTIN: 4005556249558 |
| |
|
| | |
| Wörter lesen, schreiben und buchstabieren
Weitere Produktinformationen Wie wird "Pirat" geschrieben? Wer legt mit den richtigen Buchstaben das passende Wort zu seinem Bild? Wie viele Buchstaben man nehmen darft, zeigt der freche Papagei auf der Drehscheibe. Ob das Wort richtig geschrieben ist, kann man auf der Bildrückseite selbst kontrollieren. So erwerben Kinder auf spielerische Weise erste Lesekenntnisse und festigen diese.
FÖRDERSCHWERPUNKTE: Sprachentwicklung, Lesetechnik und Konzentration
Inhalt/Ausstattung 45 Bildkarten, 90 Buchstabenkärtchen, 1 Drehscheibe mit Papagei Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | | Genre | Lernen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler | | Familienspiel | Ja | | Spielzeit (max.) | 20 min | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 9 Jahr(e) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 340 mm | | Verpackungstiefe | 230 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |