Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 4003530003905 Schraube/Bolzen 12 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 4003530003905 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX 4003530003905 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX 4003530003905 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX 4003530003905 Schraube/Bolzen 12 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010350125
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530003905
EAN/GTIN:
     4003530003905
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewindelänge
9 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewindeart
Teilgewinde
Produktfarbe
Silber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
710000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,00975*
€ 0,01341*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,00949*
€ 0,01427*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0118*
€ 0,016*
5 Tage
2000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0172*
5 Tage
2000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0204*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01319*
€ 0,0157
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.