Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3830-152-C Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3830-152-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-152-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-152-C Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60846668
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3830-152-C
EAN/GTIN:
     7311518225667
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 152mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Orange
Material
Kobalt-Stahl
Zahnmaterial
Bimetallisch
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bahco lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.