| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-60647526 Herst.-Nr.: 42348993 EAN/GTIN: 42348993 |
| |
|
| | |
| NIVEA Deo Dry Comfort Quick dry schützt 48 Stunden lang zuverlässig vor Achselnässe und Körpergeruch. Die Formel mit Mineralien und der angenehm milde Duft sorgen dabei für eine wohltuende Frische unter den Achseln: Dry Comfort Roll On. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Produkttyp | Deodorant | | Typ | Roll-on Deodorant | | Spendertyp | Stab | | Parfümiert | Ja | | Volumen (ml) | 50 ml | | Schutzzeit | 48 h | | Geeignet für Hauttypen | normale Haut | | Dermatologisch getestet | Ja | | Inhaltsstoffe | Aqua, Aluminum Chlorohydrate, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Steareth-21, Parfum, Aluminum Sesquichlorohydrate, Magnesium Aluminum Silicate, Persea Gratissima Oil, Trisodium EDTA, BHT, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Geraniol, Benzyl Salicylate |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |