Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Glückspilze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS Glückspilze
URSUS Glückspilze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60164312
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     24680000
EAN/GTIN:
     4008525112419
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
weiß platzdeckchen
Das Ausmal-Tischset "Glückspilze" besteht aus 5 Blatt Zeichenkarton 120 g/qm. Jedes Blatt ist 33 x 40 cm groß und ideal zum Ausmalen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildbreite
400 mm
Bildhöhe
330 mm
Merkmale
Typ
Malbuch/Album
Anzahl der Seiten
5 Seiten
Bildermenge
5
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.