Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 409242 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 409242 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug
rolly toys 409242 Zubehör für schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60163658
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409242
EAN/GTIN:
     4006485409242
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
  • 2 Stück 325x110
    - 2 Stück 310x95
    - silberne Felge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
8500 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
Pro Stabil
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
7900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.