Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony RX100 V 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60034693
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M5A.CE3
EAN/GTIN:
     4548736086494
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz sony
Überragende Leistung mit einem kompakten Bildsensor (1") Die RX100 V verfügt über den 1,0 Zoll Bildsensor der RX100 Serie und zeichnet sich durch eine schnelle Reaktionszeit des Autofokus von nur 0,05 Sekunden,1 315 AF-Punkte zur Phasendetektion in der Brennebene, eine Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 24 Bildern pro Sekunde2 mit AF-/AE-Tracking im Serienaufnahmemodus sowie 4K Filme in ausgezeichneter Qualität aus. Äußerst schnelle Reaktionszeit des Autofokus1 von nur 0,05 Sekunden Der optimierte Autofokus ist das Ergebnis eines hochmodernen AF-Systems, das eine extrem kurze AF-Reaktionszeit von 0,05 Sek.1 und eine großflächige und dichte AF-Abdeckung mit 315 Fokuspunkten zur Phasendetektion vereint. Action-Szenen im Fokus dank 315-AF-Punkt-Abdeckung Bei der AF-Phasendetektion wird mit 315 Fokuspunkten eine dichte Abdeckung von 65 % des Bildbereichs erreicht, sodass selbst bei kleinen, sich schnell bewegenden Motiven eine durchgehend hohe AF- und Tracking-Leistung erzielt wird. Automatische Fokussierung in nur 0,05 Sekunden1 Das schnelle Hybrid-AF-System, die einen schnellen Autofokus mit Phasendetektion mit einer extrem präzisen AF-Kontrastdetektion vereint, ermöglicht es der Kamera, bewegte Motive in gerade einmal 0,05 Sekunden zu fokussieren und aufzunehmen1. Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde2 Gleichmäßiges Tracking von Motiven und kürzere Bildunterbrechungen Sie können bei 20,1 Megapixeln mit 24 Bildern pro Sekunde2 und jeweils vollständigem AF-/AE-Tracking insgesamt bis zu 233 Einzelbilder in Serie6 aufnehmen. Die sehr kurzen Bildunterbrechungen ermöglichen eine mühelose Nachverfolgung von Motiven. Je ruhiger, desto spontaner Bei Verwendung des elektronischen Verschlusses und Deaktivierung der Kameratöne7 können Sie geräuschlos Fotos und sogar Serienaufnahmen von Haustieren und anderen Motiven aus nächster Nähe machen. Die treibende Kraft hinter der fortschrittlichen AF- und Serienaufnahmefunktion Exmor RS® CMOS Sensor, BIONZ X™ und Front-End-LSI Durch die effiziente Ansteuerung des mit 20,1 Megapixeln (effektiv) auflösenden und mit AF-Phasendetektion auf der Brennebene ausgestatteten EXMOR RS CMOS-Bildsensors, des fortschrittlichen BIONZ X Hochgeschwindigkeitsprozessors und des verbesserten Front-End-LSI-Chips werden eine kurze AF-Reaktionszeit von 0,05 Sekunden,1 High-Speed-Serienaufnahmen mit AF-/AE-Tracking und bis zu ca. 24 Bildern pro Sekunde2, eine höhere wahrgenommene Auflösung, geringeres Bildrauschen sowie eine präzisere Gesichts- und Augenerkennung erzielt. Herausragende Bildqualität und Serienaufnahmen Die RX100 V kann aufgrund der erweiterten Bildverarbeitungsfunktionen und der kurzen Reaktionszeit hochauflösende Bilder mit mehr als 20 Megapixeln bei bis zu 24 Bildern pro Sekunde2 aufnehmen. Schärfere Bilder durch schnellen Hybrid-Autofokus Der schnelle Hybrid-Autofokus und die großflächige AF-Abdeckung sorgen für hohe Fokussiergeschwindigkeiten und äußerst präzises Tracking, sodass selbst bei der Aufnahme von 4K Filmen4 gestochen scharfe Bilder3 entstehen9. Gewohnt praktische Bedienung Die RX100 V verfügt mit dem brillanten einziehbaren elektronischen OLED-Sucher mit ZEISS T* Antireflexionsbeschichtung, dem multifunktionalen Stellring, den individuell konfigurierbaren Tasten sowie dem um 180 Grad neigbaren LC-Display über dieselben Merkmale, mit denen sich bereits das Vorgängermodell auf dem Markt abheben konnte11.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.59 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
2359296 Pixel
Objektiv
Optischer Zoom
2.9 x
Digitaler Zoom
11 x
Brennweitenbereich
8.8 - 25.7 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
24 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
70 mm
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/9
Objektivtyp
Standard
Anzahl der aspärischen Linsen
9
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriekapazität
1240 mAh
Akku-/Batterietyp
NP-BX1
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend H, Fluoreszierend L, Glühend, Schatten, Unterwasser
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild, Diashow
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Flash aus, Flash an, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.4 - 20.4 m
Blitzreichweite (Tele)
0.4 - 13 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Einzelbild-Autofokus, Spot-Autofokus
Autofokus (AF)-Punkte
315
AF-Messfeldwahl
Auto
AF-Lock
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Videoformate
AVCHD,XAVC S
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
58.1 mm
Gewicht
299 g
Gewicht (mit Batterie)
272 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
HD-Ready
Ja
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
1228800 Pixel
Display-Seitenverhältnis
4:3
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Hervorhebung-gewichtet, Spot
ISO-Empfindlichkeit
125,160,200,250,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,25600
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160
Unterstützte Bildformate
EXIF,JPEG,RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1,3:2,16:9
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,65*
€ 793,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,96*
€ 777,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,78*
€ 760,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,53*
€ 702,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.