Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59487517
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2814149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2714149
€ 12,74*
Ähnlich
BROTECT
3814149
€ 9,16667*
Ähnlich
BROTECT
1914149
€ 12,14*
Ähnlich
BROTECT
1930786
€ 5,71*
Ähnlich
Bedifol
1814149
€ 12,14*
Ähnlich
Bedifol
4314149
€ 23,52*
Ähnlich
Bedifol
5314149
€ 13,96*
Ähnlich
Bedifol
2914149
€ 16,49*
Ähnlich
Bedifol
5814149
€ 20,62*
Ähnlich
Bedifol
3514149
€ 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.