Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech Desktop MK120 Tastatur Maus enthalten USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5799603
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002539
EAN/GTIN:
     5099206020474
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Logitech MK120 Kabelgebundene Tastatur und Maus Combo

Die MK120 Combo macht es einfach, Dinge zu erledigen. Die Tastatur und Maus in Standardgröße bieten ein vertrautes, benutzerfreundliches Design, das sofort einsatzbereit ist. Schließen Sie die kabelgebundene Combo einfach über USB an und los geht's. Die kabelgebundene Tastatur mit Nummernblock macht Dateneingaben, Berechnungen und die Navigation zu einem Kinderspiel. Die geschwungene Leertaste und die gut lesbaren Tasten sorgen für ein komfortables Tipperlebnis. Die beidhändig verwendbare Maus in Standardgröße bietet eine flüssige Abtastung und eine geschwungene Form zur Unterstützung der Handfläche. Das Tastatur-Maus-Set ermöglicht Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 450 x 155 x 23,5 mm
Gewicht: 550 g
Kabellänge: 150 cm
Spritzwassergeschütztes Design (2)
10-Tasten-Ziffernblock
Tasten-Typ: Flaches Profil
Feststelltasten-Anzeigeleuchte
Num-Lock-Kontrollleuchte
Lebensdauer der Tasten: Bis zu 10 Millionen Anschläge (ausgenommen Zifferntaste)

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 113 x 62 x 38 mm
Gewicht: 90 g
Sensor-Technologie: Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: Optisch

Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher

(1) Ausgenommen Kunststoff für Kabelbaugruppe und Leiterplattenbaugruppe (PWA).
(2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(3) Laut unabhängigen Verkaufsdaten für die wichtigsten Märkte in Stück (Juli 2019–Juli 2020), nur Einzelhandel: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 38 x 113 mm
Mausgewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - Linux kernel 2.6+</li></ul>
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Mauskabellänge
1.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
558 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.