Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDinestra advanced LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W S14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LEDinestra advanced LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W S14s
Osram LEDinestra advanced LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W S14s
Osram LEDinestra advanced LED-Lampe Warmweiß 2700 K 15 W S14s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56764121
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075135604
EAN/GTIN:
     4058075135604
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
ANWENDUNGSGEBIETE

– Ideal für Spiegelbeleuchtung
– Hotels, Restaurants
– Anwendungen im Haushalt
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14s
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
278 mm
Versandkartonslänge
1060 mm
Versandkartonshöhe
87 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2170 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.