Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN PAS I 10AP M10 V2A Sammelschiene 435 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN PAS I 10AP M10 V2A Sammelschiene 435 mm Edelstahl
DEHN PAS I 10AP M10 V2A Sammelschiene 435 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56195398
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     472 219
EAN/GTIN:
     4013364090958
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
abdeckung für scherenlager
Potentialausgleichsschienen für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert).

Ausführung:
– Mit Federring
– Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10
– UV-stabilisiert und halogenfrei
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
435 mm
Reihe von Modulen
10
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
472289
ab € 16,28*
Zubehör
Dehn
472299
ab € 20,09*
Zubehör
Dehn
472279
ab € 14,41*
Zubehör
Dehn
472269
ab € 16,00*
Zubehör
Dehn
472202
ab € 4,83*
Zubehör
Dehn
472201
ab € 1,77*
Zubehör
Dehn
472210
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.