Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 587-05 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 1,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 587-05 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 587-05 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 587-05 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Star Trading 587-05 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED 1,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55006828
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     587-05
EAN/GTIN:
     7391482020468
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.2 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Breite
250 mm
Tiefe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
80 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.