Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1069
Product image S1069
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54868818
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3530179
EAN/GTIN:
     4059181476636
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Premium Blickschutz zum Schutz Ihrer Privatsphäre

- Die Blickschutzfolie verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern
- Die Folienoberfläche schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen
- Für hochauflösende Displays optimiert, bietet diese Blickschutzfolie eine angenehme Haptik
- Die spezielle Silikon-Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage, sowie perfekte Haftung
- Diese besondere Blickschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Blickschutzfolie: Glänzende Oberfläche, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum ungewollte Blicke auf das Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Spy Shield Clear können Sie ein privates digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 22,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,53*
€ 44,66
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,61*
€ 43,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,93*
€ 40,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,54*
€ 37,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,56*
€ 36,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 29,75*
€ 35,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 28,95*
€ 34,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 28,14*
€ 33,49
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 27,35*
€ 32,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 26,54*
€ 31,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,04*
€ 26,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2030179
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
1830179
ab € 10,73*
Ähnlich
Bedifol
1930179
ab € 10,72*
Ähnlich
Bedifol
2730179
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2130179
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
2930179
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
2830179
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.