Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18630 Ablage & Regal Holz Naturholz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18630 Ablage & Regal Holz Naturholz, Weiß
Zeller Present 18630 Ablage & Regal Holz Naturholz, Weiß
Zeller Present 18630 Ablage & Regal Holz Naturholz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53912080
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Standregal
standregal
Produktinformationen

Dieses praktische Regal aus edlem Bambusholz ist die perfekte Lösung für mehr Stauraum. Es bietet auf seinen drei Ablageflächen genügend Platz für all Ihre Utensilien. Ein perfektes Zusammenspiel von Bambus und weißen Ablageflächen, machen das Regal zu einem echten Blickfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
3 Regale
Regalmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Produktfarbe
Naturholz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.