Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711039 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711039 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711039 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711039 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711039 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53712337
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711039
EAN/GTIN:
     7320287110395
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
66 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kompatibilität
Samsung Galaxy S9+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.