Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 418399-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 418399-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 146 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise 418399-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5349160
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     418399-001
EAN/GTIN:
     5704327469452
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Mehrfarben
Eingebaut
Ja
USB
Ja
Montage
Horizontal
Gehäusetyp
SFF
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.