Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE6-51896387
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2832129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,72*
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,72*
€ 22,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,22*
€ 21,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,09*
€ 19,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,84*
€ 17,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,44*
€ 17,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732067
€ 15,60*
Ähnlich
BROTECT
1832067
€ 15,39*
Ähnlich
BROTECT
1832129
€ 7,255*
Ähnlich
BROTECT
1932067
€ 15,35*
Ähnlich
BROTECT
1932129
€ 7,255*
Ähnlich
upscreen
2932067
€ 18,65*
Ähnlich
upscreen
3532067
€ 33,84*
Ähnlich
upscreen
3532906
€ 33,51*
Ähnlich
Bedifol
5332067
€ 18,40*
Ähnlich
Bedifol
5832067
€ 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.