Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 40GB 3.5" IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 40GB 3.5" IDE/ATA
IBM 40GB 3.5" IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5135677
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     19K1568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
40 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
IDE/ATA
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.