Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4863781
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002518
EAN/GTIN:
     5099206021372
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Energie
Tastatur Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.