Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Logitech K120
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4859172
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002491
EAN/GTIN:
     5099206020757
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Energie
Tastatur Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
162 mm
Höhe des Versandkartons
402 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Ungarisch
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28.6 mm
Verpackungstiefe
468.33 mm
Verpackungshöhe
184.2 mm
Paketgewicht
756.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.