Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Büro USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4857735
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002479
EAN/GTIN:
     5099206021334
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Linux 2.6+
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Zertifizierung
CE, TUV, WEEE, FCC, UL/cUL, VCCI, BSMI, EPUP, KCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,37*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 178,35*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,50*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 254,12*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 136,05*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,31*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,26*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 163,27*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 212,28*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 323,25*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 341,27*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 535,10*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 425,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.