Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer HD 146GB 10krpm 68Pin incl carrier SCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer HD 146GB 10krpm 68Pin incl carrier SCSI
Acer HD 146GB 10krpm 68Pin incl carrier SCSI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-465265
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.14610.CS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SCSI
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Anzahl Pins
68
Laufwerk, Übertragungsrate
320 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,26*
€ 496,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.