Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz
Akasa Pascal MD Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-46149265
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC40-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC,HDMI,LAN (RJ-45),SATA,USB
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
UCFF
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Kompatible Produkte
NUC7i7DNBE, NUC7i5DNBE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE, NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i7BNH, NUC7i7BNK, NUC7i5BNH, NUC7i5BNK, NUC7i3BNH NUC7i3BNK<br />NUC6i5SYH / NUC6i5SYK / NUC6i3SYH / NUC6i3SYK
Gewicht und Abmessungen
Breite
234.6 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
76.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 653,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,94*
€ 778,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,53*
€ 777,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,65*
€ 749,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,91*
€ 692,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.