Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Goobay 67226 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4603179
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67226
EAN/GTIN:
     4040849672262
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.5 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
77.5 mm
Gewicht
214 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
15 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
IEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.