Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 146GB SAS 3.5" 146,4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146GB SAS 3.5" 146,4 GB
IBM 146GB SAS 3.5" 146,4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-458834
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40K1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
146.4 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
16 MB
Durchschnittliche Suchzeit
4 ms
Durchschnittliche Wartezeit
3 ms
Kompatible Produkte
System x3800
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Unterstützte Datenrate
89 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.