Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Chester Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Chester Bodenleuchte E27
EGLO Chester Bodenleuchte E27
EGLO Chester Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-45655172
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49386
EAN/GTIN:
     9002759493868
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1355 mm
Gewicht
2660 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.