Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon
upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon
upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon
upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon
upscreen Bacteria Shield Clear Transparent Canon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44839213
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2000611
EAN/GTIN:
     4059181336596
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Gerät
- Genießen Sie ein gesundes digitales Leben mit dieser antibakteriellen Displayschutzfolie, welche bis zu 99,9% der Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt
- Unsere im Labor geprüfte Technologie bietet Ihnen einen Schutz gegen typische gefährliche -
Bakterien auf digitalen Endgeräten, insbesondere gegen den antibiotisch-resistenten MRSA Keim, welcher schwere Infektionen verursachen kann
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Durch die Nutzung von upscreen® Bacteria Shield Clear können Sie ein gesundes digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Digital Ixus 60
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Displayschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,06*
€ 7,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2900611
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
2800611
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.