Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5000 M.2 480 GB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 5000 M.2 480 GB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe
Seagate Nytro 5000 M.2 480 GB PCI Express 3.0 3D cMLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43566070
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP480LE30002
EAN/GTIN:
     763649094853
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
8.25 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
7 W
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D cMLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.2a
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
24000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
2000 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
1200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.