Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 146GB 6G SAS 10K rpm 2.5-inch Dual Port Enterprise Hard Disk Drive 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 146GB 6G SAS 10K rpm 2.5-inch Dual Port Enterprise Hard Disk Drive 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 146GB 6G SAS 10K rpm 2.5-inch Dual Port Enterprise Hard Disk Drive 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4346571
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507283-001
EAN/GTIN:
     5704327613657
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kompatible Produkte
ProLiant DL320 G6, ProLiant DL360 G7, ProLiant DL380 G6, ProLiant BL460c G6, ProLiant BL465c G7, ProLiant BL685c G6
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.