Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EO24352 24 l 1800 W Schwarz, Weiß Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EO24352 24 l 1800 W Schwarz, Weiß Grill
De’Longhi EO24352 24 l 1800 W Schwarz, Weiß Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41729157
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EO 24352
EAN/GTIN:
     8004399182028
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1800 W
Anschlusswert
1800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
24 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Grillenergie
1200 W
Thermostatbereich
100 - 220 °C
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
120 min
Automatische Abschaltung
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
11000 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.