Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben timer 27 Blau, Weiß Wochentimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben timer 27 Blau, Weiß Wochentimer
Theben timer 27 Blau, Weiß Wochentimer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40792005
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0270930
EAN/GTIN:
     4003468020869
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
  • Analoge Steckdosenschaltuhr
    - 1 Kanal
    - Wochenprogramm
    - 84 Schaltsegmente
    - Kürzeste Schaltzeit: 2 Stunden
    - Ohne Gangreserve
    - Netzsynchron
    - Verwendung für Schuko-Steckdosen (andere Steckertypen auf Anfrage)
    - Schaltungsvorwahl
    - Schaltzustandsanzeige
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Merkmale
Timer-Typ
Wochentimer
Produktfarbe
Blau, Weiß
Display-Typ
Analog
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Zykluszeit
120 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
41 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
0260030
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.