Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech R400 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech R400 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4076675
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001354
EAN/GTIN:
     0097855061614
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
264 mm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
5
Laser pointer Farbe
Rot
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Wireless-Technologien
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
15 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
108.6 g
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.