Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech R800 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech R800 Funk-Presenter RF Schwarz
Logitech R800 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4073776
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001350
EAN/GTIN:
     0097855061591
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
logitech presenter 30m
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows RT, Windows XP
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
193 mm
Höhe des Versandkartons
299 mm
Bildschirm
Display
LCD
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
5
Laser pointer Farbe
Grün
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Leistungen
Wireless-Technologien
RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
126.5 g
Weitere Suchbegriffe: presenter logitech, presenter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.