Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR XS512EM Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR XS512EM Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau, Grau
NETGEAR XS512EM Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau, Grau
NETGEAR XS512EM Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau, Grau
NETGEAR XS512EM Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40263993
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS512EM-100EUS
EAN/GTIN:
     606449129441
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Wir haben weitere 10 Gigabit Switches mit Multi-Gigabit 5-Speed.
Die revolutionäre 5-Gang-10-Gigabit- / Multi-Gigabit-Technologie, die in den NETGEAR-Multi-Speed-Switches integriert ist, ermöglicht es Ihren Geräten, die Gigabit-Grenze zu überwinden.
Mit dem Wachstum von Virtualisierung, Flash-Speicher, 4K-Videos, Video-Streaming und IP-Überwachung müssen sich SMB-Netzwerke über 1 Gigabit-Grenze hinaus erstrecken. Die 10-Gigabit / Multi-Gigabit Smart Managed Plus-Serie von NETGEAR bietet die richtige Lösung für diese Anforderung. Eine beispiellose 10-Gigabit / Multi-Gigabit-Bandbreite zu einem erschwinglichen Preis.
Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit das angeschlossene Gerät benötigt und liefert die entsprechende Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für alle Geräte bieten, die weniger als 10 Gigabit benötigen, bieten die Modelle XS512EM und XS724EM genau die erforderliche Geschwindigkeit, kein Downgrade. Außerdem können die neuen NETGEAR-Multi-Speed-Switch-Ports mit dem normalen Cat5E verbunden werden
Ethernet-Kabel, ohne dass ein Upgrade auf Cat6 / Cat6A-Verkabelung erforderlich ist, wodurch die Verdrahtungskosten und der Aufwand verringert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, AS/NZS 60950.1:2015 CNS14336-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1113477 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2510 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
261.38 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
240 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.015,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,00*
€ 1.285,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,34*
€ 1.273,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,68*
€ 1.247,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,23*
€ 1.228,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,06*
€ 1.207,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,52*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.