Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 8459 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 8459 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
AGI 8459 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40236026
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     8459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Bitte Zellenart beachten.

Bitte Zellenart beachten. Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr DEWALT DE9503. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten DEWALT DE9503 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen DEWALT DE9503 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3000 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
137 mm
Batterietiefe
86 mm
Batteriehöhe
113 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.