Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco TROMMELFIX 700 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzengestell Ø1000x730mm 700kg
Walzengestell Ø1000x730mm 700kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40221089
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     142752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller cimco
kabelabroller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
26000 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.