Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Door LED UpDown Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Door LED UpDown Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Osram Door LED UpDown Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39924551
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075030640
EAN/GTIN:
     4058075030640
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Installation
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Eingangsbeleuchtung
- Flure
- Terrassen, Balkone

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Balkon, Flur, Eingang, Terrasse
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gesamtleistung
0.8 W
Technische Details
Spannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
176 g
Länge (mm)
41 mm
Lampen
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
40 lm
Leistungen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Sensor-Typ
PIR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.