| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-39924547 Herst.-Nr.: 4058075030626 EAN/GTIN: 4058075030626 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile
- Attraktives und funktionales Design - Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme - Einfache und schnelle Installation - Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
Anwendungsgebiete
- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum - Innen- und Außenbereich - Eingangsbeleuchtung - Flure - Terrassen, Balkone
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor - Verfügbar in zwei Gehäusefarben - Schutzart: IP54 Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Empfohlene Platzierung | Balkon, Flur, Eingang, Terrasse | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Schutzart | III | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Gesamtleistung | 0.8 W | Technische Details | Spannung | 6 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Höhe | 90 mm | | Gewicht | 176 g | | Länge (mm) | 41 mm | Lampen | Farbtemperatur (max.) | 4000 K | | Lichtfarbe | Kaltweiße | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h | | Lichtleistung | 40 lm | Leistungen | Umgebungstemperatur (max.) | 25 °C | Ergonomie | Bewegungssensor | Ja | | Sensor-Typ | PIR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |