Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 846612-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 846612-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 846612-001 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39531301
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     846612-001
EAN/GTIN:
     5711783970620
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
ProLiant DL380 Gen10 ProLiant DL360 Gen10 ProLiant DL385 Gen10
Energie
Betriebsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.