Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK710 Performance Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3943888
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002420
EAN/GTIN:
     5099206020948
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Energiegeladen
Bei einer Lebensdauer der Tastaturbatterien von drei Jahren können Sie auf den Batteriewechsel fast völlig verzichten.*

* Die Berechnung der Batterielebensdauer für die Tastatur basiert auf einer geschätzten Anzahl von zwei Millionen Anschlägen pro Jahr in einer Büroumgebung. Individuelle Abweichungen sind möglich. Die Lebensdauer der Mausbatterien ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.

Komfort nach Maß
Mit Logitech® Incurve keys™ und der gepolsterten Handballenauflage fühlt sich diese flache Tastatur fast so an, als sei sie eigens für Sie angefertigt worden.

Ein kleines Wunder
Logitech® Unifying-Empfänger: Der winzige kabellose Empfänger bleibt in Ihrem Notebook eingesteckt und Sie können alle Geräte hinzufügen, die Sie benötigen.

Drei Jahre Batterielebensdauer
Die Batterien sowohl in der Tastatur als auch in der Maus halten bis zu drei Jahre. Sie können sich also den Aufwand, die Kosten und die Verschwendung sparen, die mit häufigem Batteriewechseln verbunden sind.*

Logitech Incurve keys
Konkave Tasten mit leicht abgerundeten Kanten sorgen für die richtige Fingerhaltung und machen stundenlanges Arbeiten zum spielerischen Tippvergnügen.

Flache Tasten, größerer Tastenhub
Dieser bei flachen Tastaturen und Notebooktastaturen so seltene größere Tastenhub sorgt für besseren Komfort und rundherum angenehmes Tipperlebnis.

Gepolsterte Handballenauflage
Entspannen Sie Ihre Hände – die gepolsterte Handballenauflage fühlt sich tausendmal bequemer an als Hartplastik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 242 x 31 mm
Tastaturgewicht
905 g
Produktabmessungen (B x T x H)
71 x 42 x 109 mm
Mausgewicht
135 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10 and later)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Hyper-fast Scrolling
Ja
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Mindestsystemvoraussetzungen
USB CD-ROM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060209415
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3.4 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Winkeleinstellung (max.)
8 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC CB
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.7 x 6.1 x 14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Verpackungsbreite
74.6 mm
Verpackungstiefe
481.03 mm
Verpackungshöhe
252.4 mm
Paketgewicht
1723.6 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 37,81*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 23,63*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,34*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 43,15*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 168,85*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 33,49*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 38,46*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 72,97*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 6,94*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,25*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,75*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 64,99*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,69*
Zubehör
Logitech
920-003967
ab € 34,79*
Zubehör
Logitech
920-002360
ab € 94,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.