Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 800008E Aktenordner Karton Violett A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 800008E Aktenordner Karton Violett A4
Exacompta 800008E Aktenordner Karton Violett A4
Exacompta 800008E Aktenordner Karton Violett A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39193279
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     800008E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Violett
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
800001E
ab € 6,03*
Sonstiges
Exacompta
800004E
ab € 6,24*
Sonstiges
Exacompta
800009E
ab € 6,04*
Sonstiges
Exacompta
800011E
ab € 6,24*
Sonstiges
Exacompta
800012E
ab € 6,04*
Sonstiges
Exacompta
800013E
ab € 6,06*
Sonstiges
Exacompta
800014E
ab € 6,05*
Sonstiges
Exacompta
800016E
ab € 6,04*
Sonstiges
Exacompta
800017E
ab € 6,02*
Sonstiges
Exacompta
800018E
ab € 6,05*
Sonstiges
Exacompta
800019E
ab € 6,05*
Sonstiges
Exacompta
800020E
ab € 6,04*
Sonstiges
Exacompta
800026E
ab € 6,06*
Sonstiges
Exacompta
807001E
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.