Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21060-300-55 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21060-300-55 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer
König & Meyer 21060-300-55 Mikrofonständer Gerader Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39166952
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21060-300-55
EAN/GTIN:
     4016842211722
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Modernes Pendant zum 210/2, bestehend aus Rohrkombination und Schwenkarm. Durch einen kompakten Zink-Druckguss-Sockel und breiter Fußauflage bietet der 210/6 die gleiche Stabilität und Zuverlässigkeit wie der Klassiker 210/2. Das Vierkant-Schwenkgelenk ist mit einer handlichen Flügelmutter versehen. Die Füße sind umklappbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
925 mm
Höhe (max)
1630 mm
Gewicht
3.04 g
Merkmale
Produkttyp
Gerader Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verbindender Thread
3/8 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.