Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zenoa Radierer Blau, Grün, Violett 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zenoa Radierer Blau, Grün, Violett 3 Stück(e)
Maped Zenoa Radierer Blau, Grün, Violett 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3909684
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     011320
EAN/GTIN:
     3154140113209
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate, PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
25.5 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4
Palette GTIN (EAN/UPC)
33154140113200
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Volumen Hauptkarton
0.05352 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
23154140113203
Versandkartonsbreite
252 mm
Versandkartonslänge
95 mm
Versandkartonshöhe
136 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
964 g
Versandkartonsvolumen
0.00312664 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
13154140113206
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Violett
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
35.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.