Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Maxi Lineal-Set Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Maxi Lineal-Set Kunststoff
Maped Maxi Lineal-Set Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3906913
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     242767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
Geometrie-Set
Mathe-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lineallänge
300 mm
Dreieckslänge (45°)
210 mm
Dreieckslänge (60°)
210 mm
Winkelmesserlänge
120 mm
Merkmale
Messgeräte enthalten
Protractor, Lineal, Dreieck
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Dreieckstyp
45° & 60°
Winkelmessertyp
Halbkreis
Anzahl der Lineale
1
Anzahl der Dreiecke
2
Anzahl der Winkelmesser
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.