Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Mini Charger Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Mini Charger Akkuladegerät AC
Energizer Mini Charger Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38843234
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300701300
EAN/GTIN:
     7638900421439
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Batteriekapazität (min.)
0.5 Ah
Batteriekapazität (max.)
2.3 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
65 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.