Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA001084A0854 Elektroschalter Rocker switch Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA001084A0854 Elektroschalter Rocker switch Blau, Grau
Busch-Jaeger 2CKA001084A0854 Elektroschalter Rocker switch Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38331561
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001084A0854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Mit Glimmlampe.

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 16 AX
Schutzart Gerät: IP 66

Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
93 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Rocker switch
Produktfarbe
Blau, Grau
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
RoHS<br />CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.