Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner SmartVision-Laser Set Bezugspegel 20 m 510 nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner SmartVision-Laser Set Bezugspegel 20 m 510 nm (< 1 mW)
Laserliner SmartVision-Laser Set Bezugspegel 20 m 510 nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38299700
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.336A
EAN/GTIN:
     4021563698967
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser laserliner
kreuzlaser
SmartVision-Laser
– Grüne Lasertechnologie
– Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
– Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
– Einzeln schaltbare Laserlinien
– Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen.
– Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
– Transport Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. FlexClamp Plus
– Einfach justierbare Klemmhalterung für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien- Lasern im Innenausbau
– Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ohne Beschädigung von Oberflächen
– Einfaches Verstellen von Höhe und Position des Messgerätes
– Geeignet für alle Lasermessgeräte mit 1/4“-Gewinde
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
760 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
6 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
20 m
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
5 °
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Laserdiode
510 nm (< 1 mW)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.