Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGT-001 ZW5 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Fibaro FGT-001 ZW5 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38160988
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGT-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Die Revolution in Ihrem Heizsystem

Innovativer Raumanalyse-Algorithmus und Farbsteuerung
Die Verbindung der Grundfunktionen mit der Technologie ist der Schlüssel zur Revolution. Unser thermostatischer Kopf, basierend auf der Raumkubatur, berechnet die Zeit, um die Solltemperatur zu erreichen. Der Temperaturwert ist mit Hilfe von Farben abzulesen. Versuch mal, deine Temperatur zu regeln und entdecke die Farbenmagie.

Spektakuläre Vielfalt der Möglichkeiten
Prüfe, wie ganz einfach und effektiv kann die Heizungssteuerung werden. Anstatt der einzelnen Steuerungsanlage bietet FIBARO intelligente, kompatible Köpfe an, die an Heizkörpern von beliebiger Anzahl installiert werden können. Steuere die Heizung von überall und jemals manuell, fern, mit der Stimme, mit Hilfe von einer App in jedem Raum deines Hauses. Keine anderen Köpfe bieten ein so hohes Heizkomfortniveau und so viele Möglichkeiten an.

- Innovatives Heizzonenmanagement
- Präzise Temperaturmessung
- Zeitplanmodus mit der Möglichkeit, temporäre Änderungen einzuführen
- Wegweisende Algorithmen zur adaptiven Selbstprogrammierung
- Deutliche Reduzierung der Heizkosten
- Bequeme, kostengünstige Batterieladung einmal pro Saison

Perfektion in jedem Detail
Die meist fortgeschrittene Technologie und das einzigartige Design machen das Gerät zu einem perfekten Ganzen, das Ihr Hause verändern kann. Die Temperaturverwaltung war noch nie so präzise und einfach zuvor.

Typisches Heizsystem ist nicht machbar
Denken Sie darüber nach, warum sollten Sie ganzes Gebäude aufwärmen oder Ihre Wohnung kalt werden lassen? Das Haus hat viele Räume, und jeder von ihnen sollte in geeigneter Weise geheizt werden. Unser Thermostatkühlerkopf kann die perfekte Antwort liefern.

Individuelle Zeitpläne
Passen Sie jedes Zimmer an Ihre Bedürfnisse an! Sorgen Sie für maximalen Komfort, indem Sie die Temperatur jedes Raums auf die Tageszeit und seine Nutzung programmieren.

Egal was!
Der kälteste Winter seit Jahren! Kein Problem für unsere Thermostatköpfe! Es wird erkennen, wie die Wände Ihrem Haus auf die Kälte reagieren, aber die Temperaturen im Inneren bleiben so, wie Sie es eingestellt haben.

Energie und Geld sparen
Vertrauen Sie den FIBARO-Wärmereglern, um bei Ihrem Familienbudget Einsparungen zu erzielen und gleichzeitig die Umwelt zu schutzen.

Innovativer Ansatz für Stromversorgung
FIBARO Heat Controller hat einen praktischen und energiesparsamen Akku, der an Handy-Standardladegeräten oder Powerbanks angeschlossen werden kann. Nur einmaliges Laden reicht für die ganze Heizperiode22, und bei niedrigem Energiestand wird die Anlage selbst über die Notwendigkeit des Ladens informieren. Schluss mit dem Kauf und Suche nach Batterien!

Operationskontrolle
Nicht nur Zeitpläne und intelligente Heizverwaltung in einzelnen Räumen wird dir den Komfort und die Energiesparsamkeit sichern. FIBARO Heat Controller kontrolliert dein Heizsystem. Nach charakteristischen Symptomen kann unser Kopf eine Diagnose der unrichtigen Arbeit des Kessels stellen3. Dank dem wirst du sofort über mögliche Störung informiert werden und du kannst sofort weitere Entscheidung treffen.

Zimmer ohne Geheimnisse
Unser thermostatischer Kopf lernt nicht nur den Raum kennen, aber er berücksichtigt auch zusätzliche Heizquellen, wie den Kamin. Das alles, um stabile Temperatur und den idealen Komfort bei unglaublichem Energiesparsamkeitsniveau zu sichern. Freue dich auf die Funktionalität der gesteuerten Heizung!

Arbeit im besonderen Platz und in besonderer Zeit
Es gibt Räume, die du jeden Tag nicht benutzt. Gastzimmer, Fitnessraum oder Büro. Dank dem Anpassungsbetriebsmodus werden durch FIBARO Heat Controller die Temperaturen in ausgewählten Räumen gesunken, was den Einfluss auf reale Energiesparsamkeit hat. Wenn FIBARO Motion Sensor einen nicht geplanten Betrieb entdeckt und der Raum wieder benutzt wird, wird er ihn sehr schnell zur optimalen Temperatur erwärmen. Ist das nicht vernünftig?

Präzise Temperaturmessung
Der Kopf kann zusätzlichen oder eingebauten Temperatursensor. Sie können selbst entscheiden, wo die Messung durchgeführt wird. Auf dieser Art und Weise vermeiden Sie Überhitzung oder Erwärmung. Da die Temperatur perfekt sein sollte, wo Sie sind!

Frische Luft ohne Heizungs- und Geldverschwendung
Der FIBARO Heat Controller erkennt plötzliche Temperaturabfälle. In solchen Fällen kann es die Heizung automatisch ausschalten.

Arbeitet mit 98% der Heizkörpertypen
Der Kopf arbeitet mit den gängigsten Arten von Heizkörperventilen. Dank der speziellen Adapter, die zum Set gehören, kann es auf 98% der auf dem Markt erhältlichen Radiatoren montiert werden.
Passend für die meisten Heizkörper

Einfaches Setup
Die Installation FIBARO Heat Controller braucht keine herstellerspezifischen Werkzeuge und dauert genau eine Weile. Mobile App hilft dir Grundkonfiguration zu machen, und fortgeschrittene Einstellungen sind schon im Konfigurationspanel des FIBARO Systems zugänglich. Die Montage kannst du selbst machen oder mit Hilfe von professionellem Installateur aus dem Partnernetz FIBARO.

Es ist immer bereit für Ihren Sprachbefehl
Hast du keine Lust von der Couch aufzustehen und sogar nach deinem Handy zu greifen? Steuere die Temperatur mit Hilfe von mündlichen Befehlen! Diese bequeme Funktion ist sowohl im FIBARO System als auf der Plattform HomeKit oder durch andere Stimmschnittstelle zugänglich8.

Überall Sie sind
Überall Sie sind, möglicherweise möchten Sie in eine warme Umgebung zurückkommen. Mit der FIBARO App können Sie ferngesteuert die höhere Temperatur einstellen und bei Ihrer Ankunft in einem gemütlichen Haus begrüßt werden.

Gemütliches Haus bereit für Ihre Ankunft
FIBARO-System setzt die Heizung in Gang, wenn du nach Hause zurückkehrst. Dank der Funktion von der Geolokalisierung5, weiβ der thermostatische Kopf FIBARO, dass du bald da wirst. In optimalen Momenten werden Temperaturen erhöht, um ideale Wohnbedingungen bis zu deiner Rückkehr zu erreichen. Die Funktion eignet sich ideal, wenn du im Stau stehst, in der Arbeit bleiben musst oder das Wochenende im Bergenhaus verbringst.

Mobil und intuitiv
FIBARO Heat Controller wird in 2 Versionen hergestellt – für Z-Wave-Systeme mit Z-Wave und für die Plattform Apple HomeKit6. Für beide Systeme stehen mobile Apps zur Verfügung, dank denen du schnelle Einrichtung machen, einfache Bedienung und lesbar dargestellte Schlüsselinformationen kriegen kannst.

Intelligente Heizungssteuerung
Mit FIBARO Heat Controller kannst du Zeitpläne sehr einfach einstellen, die an den Rhythmus deines Hauses angepasst werden. Du kannst auch die Einstellungen der Zeitpläne unterbrechen – manuelle Änderung wird für von dir bestimmte und eingestellte Zeit eingestellt, dann kommt die Temperatur bis zur vorherigen Einstellung.

Sicherungssperre für Kinder
Wenn FIBARO Heat Controller sich im Kinderzimmer oder in seiner Sichtweite befindet, kannst du ihn vor zufälliger Änderung der Einstellungen schützen. Stelle den Kopf zum Modus local protection um, manuelle Steuerung auszuschaltend und beobachte Aktivitäten von jungen Erfindern lächelnd.

Reagiert sofort auf Ihre Bedürfnisse
Im Gegensatz zu anderen drahtlosen Lösungen auf dem Markt reagiert der thermostatische Kopf FIBARO sofort, wenn du die Einstellung ändern wirst – auch mit Hilfe von mobiler App. Unser Ziel ist, Dir eines der höchsten Komfortniveaus dann zu sichern, wenn du es brauchst.

Urlaubsmodus
Verreist du in die Ferien? In einfache Weise kannst du den Sommerferienmodus einschalten und sich nicht um Temperaturbedingungen in deinem Haus sowie damit verbundene Kosten kümmern. Durch einzige Berührung kannst du die Heizung in der App zum speziellen Urlaubmodus umstellen. Das wird auβerhalb des Hauses oder von jedem beliebigen Platz möglich.

Wenn Sie vergessen…
“Stell dir vor, du vergass, das Fenster im Dachgeschoss zuzumachen, wo die Temperatur plötzlich versank, gefrorene Röhre explodierten endlich und im Resultat wurde das ganze Haus begossen. Nicht mit FIBARO Heat Controller. Unser thermostatischer Kopf wird nie erlauben, die Raumtemperatur bis zu dem Frostwert abzusenken.

Einzigartige Sicherheit gegen Kälte
Es hängt von deinen Wünschen ab, FIBARO Köpfe können die Heizung während der Belüftung ausschalten oder ganz umgekehrt – im Modus zu arbeiten, wo ständige Temperatur sogar bei offenen Fenstern gehalten wird. Wir wissen, es gibt Räume, wo der Wärmekomfort wichtiger als potentielle Energiesparsamkeit ist. Benutze die FIBARO-Anlage genau so, wie du es brauchst!

Zusammenarbeit für bessere Resultate
eren Sie den Kopf an jedem Heizkörper im Raum und konfigurieren Sie ihn mit dem FIBARO Temperatursensor. Überall Sie entscheiden, schaffen die Heizkörper eine konsistente Umgebung, um maximalen Komfort und Einsparungen durch Zusammenarbeit zu erzielen.

Selbstbedienung
Du kannst dir sogar nicht vorstellen, wie der Kalk die Heizqualität beeinflussen kann. Unser thermostatischer Kopf lässt das Ablagern von Verschmutzungen im Heizkörperventil nicht zu. Angewandte fortgeschrittene Technologie ermöglicht, einen zyklischen Gang der Anlage in den Modus der Entkaltung zu setzen, der gegen Kalk wirkt. Du musst dich nicht für den Zustand der Heizkörperventile in deinem Haus sorgen.

Automatische Eichung
Der thermostatische Kopf FIBARO ist nicht nur sehr leicht zu installieren, aber auch selbst einzustellen. Er kontrolliert den richtigen Anschluss. Um genaue Steuerungspräzision mit dem Wasserdurchfluss, die bei keinen anderen Konkurrenzanlagen getroffen wurde, zu sichern, kontrolliert der FIBARO-Kopf den Abstand und passt ihn an den Arbeitsbereich der Nadel an. Dank dem bist du sicher, dass die Montage richtig gemacht wurde, und die Anlage ohne Probleme in Betrieb setzen kann.

Für bessere Effizienz
Dank den in FIBARO Heat Controller und Home Center angewandten Autorenalgorithmen können wir das Heizsystem immer mehr optimieren und dank dem viel Energie noch sparen. Die Heizung ist auf präzise Weise reguliert, viele Faktoren berücksichtigend, wie Personen im Raum, thermische Isolation des Gebäudes oder Heizkörpereffizienz. Lass dich überzeugen, dass mit unserem Kopf die Effektivität der Heizung von deinem Haus erhöhen wirst.

Ergonomisches Design
Kleines Format und elegantes Design, das bequem in der Hand liegt, macht den FIBARO Wärmeregler einfach zu bedienen. Die winzige Pastille, der FIBARO Thermostat-Sensor ist kann einfach und sicher platziert werden überall Sie möchten.

Wählen Sie die günstigste Variante aus
Wir haben zwei Linien FIBARO Heat Controller für das System FIBARO und getrennte Linie für Apple HomeKit geschaffen. Wenn du das System FIBARO oder anderes Z-Wave-System hast, wähle die Anlage, die für diese Technologie geeignet wird. Wenn du die Anlage für Apple HomeKit suchst, wähle entsprechende Version.
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Genauigkeit
0.5 °C
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Terminplanerfunktion
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
56 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.