Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi TCH8993ER.BC Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi TCH8993ER.BC Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi TCH8993ER.BC Drinnen Schwarz 2400 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38150216
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0114492084
EAN/GTIN:
     8004399143166
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
  • UMKIIPP SECURITY SYSTEM
    - "ECO-PLUS" ENERGY PARTS
    - DIGITAL CONTROL PANEL
    - SILENT + TECHNOLOGYa

    - Silent+ Technologie: bis zu 65% leiser*.
    - Maximale Leistung: 2.400 Watt.
    - Für Räume bis zu 70m³.
    - Digitaler Raumthermostat.
    - Digitaler 24-Stunden Timer und digitale Anzeige der aktuellen Raumthemperatur.
    - Elegantes Design und Soft-Touch-Tasten.
    - 3 Leistungsstufen um die Energieeffizienz zu optimieren.
    - Die Keramik Technologie ist dank des breiten Heizelements und der hohen Sicherheit eine sehr effiziente Heiztechnik. Durch das PTC Element regulieren sich die Energiezufuhr sowie die Energieausgabe bei einem Anstieg der Umgebungstemperatur.
    - "Eco-Plus"-Energiesparfunktion.
    - Motorisierte Schwenkstruktur: um die Wärme schnell und effizient im Raum zu verteilen.
    - Kaltluftstufe für den Sommerbetrieb.
    - Fernbedienung.
    - Entnehmbarer, abwaschbarer Staubfilter.
    - Frostschutz.
    - Kontrollleuchte.
    - Elektronisches Umkipp-Sicherheitssystem: das Gerät schaltet sich ab, sollte es umkippen, während die letzten Einstellungen aufrecht erhalten werden.
    - Integrierter Handgriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
695 mm
Gewicht
3240 g
Leistungen
Heizleistung
2400 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1200 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
70 m³
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.